Udførelse:
- Støvresistent og kraftig batteridrevet ligesliber.
- Vedligeholdelsesfri, børsteløs EC-motor med innovative køleribber til optimal afkøling inkl. temperaturovervågning.
- Ideel til enhver anvendelse. Optimale omdrejningstal, afstemt til mange slibemidler og materialer med trinløst, elektronisk forvalg af omdrejningstal.
Lang spindelhals. Den lange, slanke hals gør det muligt at dykke den ned i emner (f.eks. indvendig slibning af rør).
Leveringsomfang:
Inklusive spændetang ⌀ 6 mm, 1× gaffelnøgle af hver str. 13 og str. 17, kuffert. Uden batteri og lader.
Bemærk:
Ligeslibere er godkendt til anvendelse af fræsestifter op til en ⌀ på 12 mm.
Passende batterier findes under nr.
073856 –
073858, og startsæt under nr.
073863 –
073867.