{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Bosch 18 V | |
Producentbetegnelse | AGSZ 18-280 LBL AS | |
Antal medfølgende akkuer | 0 | |
Batterispænding | 18 V | |
Omdrejningstalområde | 9.000 min-1 - 28.000 min-1 | |
maks. spændetangs-⌀ | 8 mm | |
Vægt | 1,6 kg | |
Maks. vibration iht. EN | < 2,5 m/s2 | |
Elektronisk forvalg af omdrejningstal | ja | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Produkttype | Ligeslibere |
Artikelnummer | 077259 71230561 | |
EAN/GTIN | 4014586897165 |