{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | AGVM26-230GEXProTector | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 2.600 W | |
maks. omdrejningstal | 6.600 min-1 | |
Maks. vibration iht. EN | 2,5 m/s2 | |
Maks. skive-⌀ | 230 mm | |
Maks. skæredybde | 68 mm | |
Vægt | 5,8 kg | |
Blød opstart | ja | |
Genstartsspærre | ja | |
Bemærk | autobalancer; FIXTEC; Dødmandskontakt; drejeligt håndtag | |
Produkttype | Vinkelsliber |
Artikelnummer | 077161 AGVM26-230 | |
EAN/GTIN | 4002395234271 | |
Producentnummer | 4933402365 |