Der findes et alternativ til dette produkt:

Vinkelsliber, Type: WS22-230

Art.-nr.: 077155 WS22-230
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse WS22-230E
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 2.200 W
maks. omdrejningstal 6.600 min-1
Maks. vibration iht. EN 8,7 m/s2
Maks. skive-⌀ 230 mm
Maks. skæredybde 68 mm
Vægt 5,2 kg
Genstartsspærre ja
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077155 WS22-230
EAN/GTIN 4002395194889
Producentnummer 4935431720

Betegnelse

Udførelse:

2200 W 230 mm vinkelsliber med blød opstart og genstartsspærre.

Leveringsomfang:

Inklusive beskyttelsesskærm, ekstragreb.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven