{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | WSB25-230X | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 2.500 W | |
Maks. vibration iht. EN | 6 m/s2 | |
Maks. skive-⌀ | 230 mm | |
Maks. skæredybde | 66 mm | |
Vægt | 5,4 kg | |
Dødemandskontakt | ja | |
Bemærk | QuickIN | |
Produkttype | Vinkelsliber |
Artikelnummer | 077152 72211129 | |
Producentnummer | 72211129237 |