Vinkelslibere WEPBA24230

Art.-nr.: 077150 WEPBA24230
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning Med kabel
Nominel spænding 240 V
Effektforbrug 2.400 W
Tomgangsomdrejningstal 6.600 min-1
Moment 17 Nm
Tilslutningsgevind M14
Maks. skive-⌀ 230 mm
Vægt 6,2 kg
Kabellængde 4 m
Netfrekvens 50 Hz
Dødemandskontakt ja
Blød opstart ja
Genstartsspærre ja
Kickbackstop ja
Produkttype Vinkelslibere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077150 WEPBA24230
EAN/GTIN 4007430337641
Producentnummer 606481000

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig 230 mm vinkelsliber med Metabo Marathon-motor med patenteret støvbeskyttelse, der giver lang levetid:
  • Elektronisk sikkerhedsafbryder: Ingen tilbageslag ved blokering af skriven – giver høj beskyttelse af brugeren.
  • Elektronisk beskyttelse mod overbelastning og genstart.

Leveringsomfang:

Inklusive beskyttelsesskærm, ekstra greb, hurtigspændemøtrik.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven