{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | WE 26-230 MVT Quick | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 2.600 W | |
maks. omdrejningstal | 6.600 min-1 | |
Maks. vibration iht. EN | 6,4 m/s2 | |
Maks. skive-⌀ | 230 mm | |
Maks. skæredybde | 65 mm | |
Vægt | 6,3 kg | |
Blød opstart | ja | |
Genstartsspærre | ja | |
Bemærk | Genstartsbeskyttelse; Blød opstart | |
Produkttype | Vinkelslibere |
Artikelnummer | 077150 WE26-230 | |
EAN/GTIN | 4007430268334 | |
Producentnummer | 606475000 |