{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Bosch 18 V | |
Producentbetegnelse | CCG18-125-10 AS | |
Antal medfølgende akkuer | 0 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Batterispænding | 18 V | |
maks. omdrejningstal | 2.500 min-1 - 8.500 min-1 | |
Maks. skive-⌀ | 125 mm | |
Vægt | 2 kg | |
Overbelastningssikring | ja | |
Dødemandskontakt | nej | |
Blød opstart | ja | |
Genstartsspærre | ja | |
Kickbackstop | nej | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Produkttype | Vinkelslibere |
Artikelnummer | 077149 71220261 | |
EAN/GTIN | 4014586898162 |