{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | AGV17-180XCProTector/dødemandsknap | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 1.750 W | |
maks. omdrejningstal | 7.600 min-1 | |
Maks. vibration iht. EN | 7,4 m/s2 | |
Maks. skive-⌀ | 180 mm | |
Maks. skæredybde | 58 mm | |
Vægt | 3,1 kg | |
Blød opstart | ja | |
Genstartsspærre | ja | |
Kickbackstop | ja | |
Bemærk | Konstantelektronik, FIXTEC | |
Produkttype | Vinkelsliber |
Artikelnummer | 077147 AGV17-180 | |
EAN/GTIN | 4002395244003 | |
Producentnummer | 4933432270 |