Vinkelsliber GWS 24-180LVI

Art.-nr.: 077146 24-180LVI
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse GWS 24-180 LVI
    Energiforsyning Med kabel
    Effektforbrug 2.400 W
    maks. omdrejningstal 8.500 min-1
    Maks. vibration iht. EN 5,5 m/s2
    Maks. skive-⌀ 180 mm
    Maks. skæredybde 54 mm
    Vægt 5,4 kg
    Blød opstart ja
    Genstartsspærre ja
    Kickbackstop ja
    Bemærk Drejeligt bøjlegreb
    Produkttype Vinkelsliber

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 077146 24-180LVI
    EAN/GTIN 3165140484558
    Producentnummer 0601892F00

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kraftig 180 mm vinkelsliber:
    • Effektiv 2400 W motor med blød opstart og startstrømsbegrænsning.
    • Høj grad af brugerbeskyttelse med ekstra Vibration Control-hoved- og ekstragreb, KickBack-stop og genstartsbeskyttelse.
    • Drejeligt bøjlegreb til optimal slibning og skæring.

    Leveringsomfang:

    Inklusive beskyttelsesskærm, ekstra håndgreb, spændesæt.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven