Vinkelslibere Akku 4933478437

Art.-nr.: 077143 4933478437
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type HB 18 V; Milwaukee type B 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type HB 18 V; Milwaukee type B 18 V
Producentbetegnelse M18FSAGF125XPDB-OX
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
maks. omdrejningstal 3.500 min-1 - 8.500 min-1
Maks. skive-⌀ 125 mm
Maks. skæredybde 33 mm
Vægt 2,7 kg
Maks. vibration iht. EN 5,01 m/s2
Overbelastningssikring ja
Dødemandskontakt ja
Blød opstart ja
Genstartsspærre ja
Kickbackstop ja
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Vinkelslibere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077143 4933478437
EAN/GTIN 4058546346287

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt M18 FUEL™-akku-vinkelsliber med indstilleligt omdrejningstal.
  • 5 hastighedstrin til de bedste resultater ved bearbejdning af rustfrit stål og aluminium samt fjernelse af rust og farve.
  • RAPIDSTOP™ til hurtig bremsning af skiven på under 2 sekunder giver høj brugerbeskyttelse.
  • Ikke-låsbar sikkerhedskontakt giver høj brugerbeskyttelse.

Version med dødmandskontakt for høj brugersikkerhed.

Leveringsomfang:

Uden batteri og lader. Inklusive antivibrationsgreb, beskyttelsesskærm, støvbeskyttelsesgitre, spændesæt og HD-boks.

Bemærk:

Passende reserveakkuer og tilbehør finder du fra nr. 073809 og nr. 073840.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven