Kompakt vinkelsliber WS13125SXE

Art.-nr.: 077121 WS13125SXE
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse WS13125SXE
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 1.300 W
maks. omdrejningstal 2.600 min-1 - 11.000 min-1
Maks. vibration iht. EN 7,5 m/s2
Maks. skive-⌀ 125 mm
Maks. skæredybde 32 mm
Vægt 2,4 kg
Dødemandskontakt nej
Genstartsspærre ja
Bemærk M14, FIXTEC
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077121 WS13125SXE
EAN/GTIN 4002395151271
Producentnummer 4935451309

Betegnelse

Udførelse:

AEG − kompakt vinkelsliber ⌀ 125 mm. Kraftfulde og ergonomiske vinkelslibere med slank, kompakt konstruktion.
  • Sikkerhedsspindellås.
  • Netkabel 4 m.
  • Støvbeskyttede lejer og kontakter.
  • Gearhoved kan drejes i trin på 90°, til venstre- og højrehåndet betjening.
  • Genstartsspærre.
Enhåndsvinkelsliber 1300 W /⌀125 mm, konstantelektronik med begrænsning af tomgangsomdrejningstal og overbelastningsbeskyttelse. FIXTEC-spændemøtrik medfølger.

Leveringsomfang:

Håndtag, beskyttelsesskærm, spændemøtrik.

Bemærk:

Alle kompakte vinkelslibere med låsbar afbryder er uden dødemandsfunktion.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven