Kompakt vinkelsliber WS10-125S

Art.-nr.: 077121 WS10-125S
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse WS10-125S
    Energiforsyning Med kabel
    Effektforbrug 1.000 W
    maks. omdrejningstal 11.500 min-1
    Maks. vibration iht. EN 6 m/s2
    Maks. skive-⌀ 125 mm
    Maks. skæredybde 32 mm
    Vægt 2,4 kg
    Dødemandskontakt nej
    Genstartsspærre ja
    Bemærk M14
    Produkttype Vinkelsliber

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 077121 WS10-125S
    EAN/GTIN 4002395151202
    Producentnummer 4935451302

    Betegnelse

    Udførelse:

    AEG − kompakt vinkelsliber ⌀ 125 mm. Kraftfulde og ergonomiske vinkelslibere med slank, kompakt konstruktion.
    • Sikkerhedsspindellås.
    • Netkabel 4 m.
    • Støvbeskyttede lejer og kontakter.
    • Gearhoved kan drejes i trin på 90°, til venstre- og højrehåndet betjening.
    • Genstartsspærre.
    Enhåndsvinkelsliber 1000 W / ⌀ 125 mm.

    Leveringsomfang:

    Håndtag, beskyttelsesskærm, spændemøtrik.

    Bemærk:

    Alle kompakte vinkelslibere med låsbar afbryder er uden dødemandsfunktion.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven