Batteri-vinkelsliber GWS, Type: 18V-7

Art.-nr.: 077120 18V-7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 18 V
Producentbetegnelse GWS 18V-7
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
maks. omdrejningstal 11.000 min-1
Maks. skive-⌀ 125 mm
Maks. skæredybde 34 mm
Vægt 2,3 kg
Maks. vibration iht. EN 7 m/s2
Overbelastningssikring ja
Dødemandskontakt nej
Blød opstart nej
Genstartsspærre ja
Kickbackstop nej
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077120 18V-7
EAN/GTIN 3165140978637
Producentnummer 06019H9002

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt effektiv 18 V akku-vinkelsliber med kompakt konstruktion.

Leveringsomfang:

Uden batteri og lader, inklusive beskyttelsesdæksel, monteringsflange, spændemøtrik, ekstra håndtag.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073854 og nr. 073866.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven