{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | WSG 17-70 INOX | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 1.700 W | |
Maks. vibration iht. EN | 5 m/s2 | |
Maks. skive-⌀ | 125 mm | |
Maks. skæredybde | 31 mm | |
Vægt | 2,4 kg | |
Dødemandskontakt | nej | |
Genstartsspærre | ja | |
Bemærk | variabelt omdrejningstal | |
Produkttype | Vinkelsliber |
Artikelnummer | 077111 722213 | |
Producentnummer | 72221360000 |