Kerneboremaskine SB, Type: MAB485

Art.-nr.: 076536 MAB485
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse MAB485
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 1.150 W
Omdrejningstalområde, 1. gear 50 min-1 - 250 min-1
Omdrejningstalområde, 2. gear 100 min-1 - 450 min-1
Værktøjsholder, form MK2
Værktøjsholder, mål 19 mm Weldon
Maks. kernebor-⌀ i stål 40 mm
Maks. gevindbor-⌀ i stål M16 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 18 mm
Maks. forsænknings-⌀ 40 mm
Maks. rive-⌀ 18 mm
Længde, magnetfod 84 mm
Bredde, magnetfod 168 mm
Arbejdsslag 160 mm
Vægt 13 kg
Længde 295 mm
Bredde 175 mm
Højde 440 mm
Produkttype Kerneboremaskine

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 076536 MAB485
EAN/GTIN 4250187513688
Producentnummer MAB 485SB
Producent BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Integreret indvendigt smøresystem, magnetindikator til overvågning af magnetholdekraften.
  • Integreret skæreoliebeholder, komplet kabelføring i huset.
  • Oliebadsdrev.

Kerneboremaskine med Swivel Base, en justeringsmulighed med tilkoblet magnet. Drejeområde på op til 20° til begge sider og en trinløs fremad- og tilbagegående justering (15 mm).
Kraftfulde all-round-maskiner til alle slags materialer til boring, gevindskæring, gnidning og sænkning. Højre-/venstrekørsel, fuld styreelektronik, værktøjsholder med Keyless-hurtigskifte-borsystem og varmebeskyttelse sørger for mange forskellige anvendelser. Inklusive kernebor ⌀ 14 / 18 / 22 mm, skæredybde 30 mm; inklusive hurtig-spændepatron SSBF 1 − 16 mm. Gevindboreadapter M10 / M12 / M16.

Anvendelse:

Den trinløse regulering af omdrejningstal og de utroligt lave geartrin gør det muligt at anvende snittapper, spiralbor, rivaler, forsænkere og kernebor til alle materialekvaliteter.

Leveringsomfang:

Inklusive kuffert, kerneborsholder, uddriverstift til kernebor, sikkerhedskæde, magnetisk spånkrog, smøresystem og betjeningsværktøj.

Bemærk:

  • Kernebor finder du under nr. 118780 til 118825.
  • Kerneboremaskiner med automatisk tilspænding, vakuumopspændingsplade og røropspændingsanordninger på forespørgsel.
  • Trykluftkerneboremaskiner med ATEX-standard på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven