{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Kuffert | |
Producentbetegnelse | KBC 36 MAGFORCE | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 1.200 W | |
maks. omdrejningstal | 130 min-1 - 520 min-1 | |
Værktøjsholder, form | Weldon | |
Værktøjsholder, mål | 19 mm (3/4 tomme) | |
Maks. kernebor-⌀ i stål | 36 mm | |
Maks. gevindbor-⌀ i stål | M12 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 16 mm | |
Maks. forsænknings-⌀ | 32 mm | |
Længde, magnetfod | 175 mm | |
Bredde, magnetfod | 80 mm | |
Arbejdsslag | 46 mm | |
Vægt | 8,5 kg | |
Højde | 169 mm | |
Produkttype | Kerneboremaskine |
Artikelnummer | 076527 72732361 | |
EAN/GTIN | 4014586897356 |