{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Kuffert | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Bosch 18 V | |
Producentbetegnelse | AKBU 35 PMQ AS | |
Producent-ID | 71700361 | |
Antal medfølgende akkuer | 0 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Batterispænding | 18 V | |
maks. omdrejningstal | 130 min-1 - 520 min-1 | |
Værktøjsholder, form | QuickIN/MK2 | |
Maks. gevindbor-⌀ i stål | M14 | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 18 mm | |
Boredybde | Kernebor i stål, maks. 50 mm | |
Maks. forsænknings-⌀ | 30 mm | |
Maks. rive-⌀ | 18 mm | |
Længde, magnetfod | 195 mm | |
Bredde, magnetfod | 70 mm | |
Højde | 450 mm | |
Arbejdsslag | 135 mm | |
Vægt | 12,2 kg | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Produkttype | Boremaskine |
Artikelnummer | 076525 71700361 | |
EAN/GTIN | 4014586898285 |