{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Kuffert | |
Producentbetegnelse | GSB 21-2 RCT | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 1.300 W | |
Maks. moment | 43 Nm | |
Maks. omdrejningstal 1. gear | 900 min-1 | |
Maks. omdrejningstal 2. gear | 3.000 min-1 | |
Maks. slagtal | 15.300 min-1 | |
Borepatronholder | 1/2 tomme − 20 UNF | |
Hurtigspændepatron, spændeområde | 1,5 mm - 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 16 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ | 40 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i beton | 22 mm | |
Vægt | 2,9 kg | |
Maks. vibration iht. EN | 14,6 m/s2 | |
Produkttype | Slagboremaskine |
Artikelnummer | 075720 GSB212RCTK | |
EAN/GTIN | 3165140505642 | |
Producentnummer | 060119C700 |