Slagboremaskine SBEV1300-2

Art.-nr.: 075710 SBEV1300-2
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Metabox

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Metabox
Producentbetegnelse SBEV 1300-2
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 1.300 W
Maks. moment 16 Nm; 44 Nm
Maks. omdrejningstal 1. gear 1.100 min-1
Maks. omdrejningstal 2. gear 3.100 min-1
Tomgangsomdrejningstal 0 min-1 - 3.100 min-1
Maks. slagtal 58.900 min-1
Borepatron-spændeområde 1 mm - 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 10 mm; 16 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 25 mm; 40 mm
Maks. spiralbor-⌀ i beton 22 mm
Vægt 2,8 kg
Kabellængde 4 m
Produkttype Slagboremaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 075710 SBEV1300-2
EAN/GTIN 4007430312723
Producentnummer 600785500

Betegnelse

Udførelse:

Slagboring med høj brugerbeskyttelse.
Slagboremaskine er udstyret med Metabo S-Automatic sikkerhedskoblinger. Hvis boret sætter sig fast, frakobles drevet øjeblikkeligt mekanisk for at minimere det omvendte drejningsmoment på brugeren.
  • Genstartsbeskyttelse: Forhindrer utilsigtet start efter strømafbrydelse.
  • Omskiftelig impulsdrift til udskruning af fastsiddende skruer og forboring på glatte overflader.
  • Justeringshjul til forvalg af omdrejningstal.
  • Metabo Marathon-motor med støvbeskyttelse for en lang levetid.
  • Spindel med indvendig sekskant til skruetrækkerbits muliggør brug uden borepatron.
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) fuldbølgeelektronik til arbejde med materialespecifikke omdrejningstaler, der forbliver konstante under belastning.
  • Justeringshjul til forvalg af omdrejningstal.
  • Robust gearhus i trykstøbt aluminium for optimal varmeafledning og holdbarhed.
  • Roterbar kulbørstebro for maksimal ydeevne, selv når den drejes mod uret, f.eks. til at skrue skruer fast.
  • Højre-/venstreløb.
  • Overbelastningsbeskyttelse: beskytter motoren mod overophedning.
  • Kabelvenlig kugletylle for optimal bevægelsesfrihed under arbejdet.
  • Slidindikator for kulbørster.

Leveringsomfang:

Inklusive hurtigspændepatron, ekstra håndtag, boredybdestop og metaBOX.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven