{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Metabox | |
Producentbetegnelse | UHEV 2860-2 Quick | |
Nominel spænding | 230 | |
Tomgangsomdrejningstal | 0 min-1 - 2.100 min-1 | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 13 mm; 6 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ | 35 mm; 30 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i beton | 28 mm | |
Maks. slagtal | 4.500 min-1 | |
Slagenergi | 3,4 J | |
Effektforbrug | 1.100 W | |
Værktøjsholder, form | SDS Plus | |
Vægt | 3,3 kg | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Kabellængde | 4 m | |
Produkttype | Borehammer |
Artikelnummer | 075576 UHEV2860-2 | |
EAN/GTIN | 4007430306234 | |
Producentnummer | 600713500 |