{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Type CAS 18 V | |
Producentbetegnelse | KH 18 LTX BL 24 | |
Antal medfølgende akkuer | 0 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Batterispænding | 18 V | |
Tomgangsomdrejningstal | 0 min-1 - 1.280 min-1 | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ | 30 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i beton | 24 mm | |
Maks. slagtal | 4.750 min-1 | |
Slagenergi | 2,2 J | |
Værktøjsholder, form | SDS Plus | |
Vægt uden batteri | 2,7 kg | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Produkttype | Borehammer |
Artikelnummer | 075561 KHLTXBL24 | |
EAN/GTIN | 4061792218291 | |
Producentnummer | 601713850 |