{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Kuffert | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | AEG type AS 18 V | |
Skaft | SDS Plus | |
Producentbetegnelse | BBH18BL | |
Antal medfølgende akkuer | 2 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 5 Ah | |
Batterispænding | 18 V | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål | 13 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ | 30 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i beton | 26 mm | |
Maks. slagtal | 4.800 min-1 | |
Slagenergi | 2,5 J | |
Værktøjsholder, form | SDS-Plus | |
Vægt | 2,6 kg | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Produkttype | Borehammer |
Artikelnummer | 075535 BBH18BL | |
EAN/GTIN | 4058546226985 |