• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Akku-borehammer, Type: M18FHX

Art.-nr.: 075530 M18FHX
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Emballage: Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 18 V
  • Skaft: SDS Plus
  • Værktøjsholder, form: SDS-Plus

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 18 V
Skaft SDS Plus
Producentbetegnelse M18ONEFHX-552X
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 5,5 Ah
Batterispænding 18 V
Omdrejningstalområde 0 min-1 - 1.330 min-1
Maks. spiralbor-⌀ i stål 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 28 mm
Maks. spiralbor-⌀ i beton 26 mm
Maks. slagtal 4.800 min-1
Slagenergi 2,5 J
Værktøjsholder, form SDS-Plus
Vægt 4,5 kg
Maks. vibration iht. EN 8,9 m/s2
Hurtigspændepatron, spændeområde 1,5 mm - 13 mm
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Borehammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 075530 M18FHX
EAN/GTIN 4058546346973
Producentnummer 4933478504
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Robuste borehamre med pneumatisk hammerslagværk.
  • Utrolig stærkt metalgearhus.
  • Højre-/venstreløb, slagstop og elektronisk forvalg af omdrejningstal.
  • FIXTEC-hurtigskiftesystem til værktøjsløst skift mellem SDS-Plus-holderen og den selvspændende metalborepatron.
  • Drejestop til lette mejselopgaver.
  • Sikkerhedskobling beskytter bruger og maskine, hvis boret blokerer.
  • Anti-Vibrations-System AVS.

18 V / 5,0 Ah Red Li-ion-batteri-borehammer med børsteløs POWERSTATE™ EC-motor, optimeret til boringer i beton og murværk. Redlink-Plus™ elektronik-overbelastningsbeskyttelse med henblik på lang levetid for batteri, motor og gear.

Leveringsomfang:

Inklusive FIXTEC SDS-Plus adapter, selvspændende borepatron 1,5 − 13 mm, ekstra håndgreb med boredybdestop, hurtiglader, 2× 18 V batteri, kuffert.

Bemærk:

Passende HM-hammerbor finder du fra nr. 787000. Passende reserveakkuer og ladere finder du fra nr. 073808 og nr. 073840.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven