Borehammer 230 V, Type: PLH32XE

Art.-nr.: 075520 PLH32XE
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Kuffert
  • Skaft: SDS Plus
  • Værktøjsholder, form: SDS-Plus

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Kuffert
Skaft SDS Plus
Producentbetegnelse PLH32XE
Omdrejningstalområde 0 min-1 - 800 min-1
Maks. spiralbor-⌀ i stål 16 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 40 mm
Maks. spiralbor-⌀ i beton 32 mm
Maks. slagtal 4.500 min-1
Slagenergi 3,8 J
Effektforbrug 900 W
Værktøjsholder, form SDS-Plus
Vægt 3,6 kg
Maks. vibration iht. EN 22 m/s2
Hurtigspændepatron, spændeområde 1,5 mm - 13 mm
egnet til materiale Murværk; Beton; Sten
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Borehammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 075520 PLH32XE
EAN/GTIN 4002395233342
Producentnummer 4933400069

Betegnelse

Udførelse:

  • Robuste borehamre med pneumatisk hammerslagværk.
  • SDS-Plus borholder.
  • Utrolig stærkt metalgearhus.
  • Højre-/venstreløb, slagstop og elektronisk forvalg af omdrejningstal.
Elektrisk kombihammer med høj slagenergi til boring af huller op til 32 mm i beton. Netkabel 4 m.
  • FIXTEC-hurtigskiftesystem til værktøjsløst skift mellem SDS-Plus-holderen og den selvspændende metalborepatron.
  • Drejestop til lette mejselopgaver.
  • Sikkerhedskobling beskytter bruger og maskine, hvis boret blokerer.
  • Anti-Vibrations-System AVS.

Fordel:

Anti-Vibrations-System.

Leveringsomfang:

Inklusive FIXTEC SDS-Plus adapter, selvspændende borepatron 1,5 − 13 mm, ekstra håndgreb med boredybdestop, borfedt, transportkuffert.

Bemærk:

Passende HM-hammerbor finder du fra nr. 787000. Passende reserveakkuer og ladere finder du fra nr. 073808 og nr. 073840.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven