• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Akku-borehammer, Type: GBH18V24C

Art.-nr.: 075515 GBH18V24C
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 18 V
  • Værktøjsholder, form: SDS Plus

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 18 V
Producentbetegnelse GBH 18V-24 C
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 5 Ah
Batterispænding 18 V
Maks. spiralbor-⌀ i stål 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 30 mm
Maks. spiralbor-⌀ i beton 24 mm
Maks. slagtal 4.350 min-1
Slagenergi 2,4 J
Værktøjsholder, form SDS Plus
Vægt 2,9 kg
Maks. vibration iht. EN 16 m/s2
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Borehammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 075515 GBH18V24C
Kopier
EAN/GTIN 4053423235067
Kopier
Producentnummer 0611923003
Kopier
Producent Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Udførelse:

18-V-batteri-borehammer med SDS-plus-værktøjsholder og børsteløs motor.
  • Overbelastningskobling til beskyttelse af bruger og maskine.
  • Højre-/venstreløb.
  • Ekstremt robust: Electronic Motor Protection slukker motoren ved overbelastning; fuldt funktionsdygtig også efter 2-m-faldtest på beton.
Akku-borehammer med integreret Bluetooth® Connectivity-modul.
  • KickBack Control og Vibration Control.
  • Brugergrænseflade til valg af værktøjstilstand (Auto/Favorit).

Leveringsomfang:

Inklusive 2× 18 V / 5,0 Ah Li-ion-batteri, lader,1/1 L-BOXX-indsats til apparatet og laderen og L-BOXX.

Bemærk:

Passende reserveakkuer og ladere finder du under nr. 073851073866.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter