Boremaskine GBM10RE

Art.-nr.: 075420 GBM10RE
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Producentbetegnelse GBM 10 RE
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 600 W
Maks. omdrejningstal 1. gear 2.600 min-1
Borepatronholder 1/2 tomme − 20 UNF
Borepatron-spændeområde 1 mm - 10 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål, 1. gear 10 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ, 1. gear 25 mm
egnet til materiale Stål
Vægt 1,7 kg
Maks. vibration iht. EN 4,8 m/s2
Produkttype Boremaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 075420 GBM10RE
EAN/GTIN 3165140485968
Producentnummer 0601473600

Betegnelse

Udførelse:

Håndboremaskine med 600-W-motor og højt drejningsmoment til boringer op til 10 mm i stål.
  • Selvspændende borepatron for høj præcision og lang levetid.
  • Kompakt design og lav vægt.
  • Styreelektronik giver nøjagtig forboring.
  • Højre- / venstreløb.
  • Softgrip.

Fordel:

Styreelektronik giver nøjagtig forboring.

Leveringsomfang:

Inklusive hurtigspændepatron 10 mm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven