Håndboremaskine med 1 gear BE750R

Art.-nr.: 075310 BE750R
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse BE750R
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 750 W
Borepatronholder SSBF 1 − 13
Borepatron-spændeområde 1,5 mm - 13 mm
Omdrejningstalområde 0 min-1 - 3.000 min-1
Maks. spiralbor-⌀ i stål 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 30 mm
egnet til materiale Stål
Vægt 1,8 kg
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Højre- / venstreløb ja
Produkttype Boremaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 075310 BE750R
EAN/GTIN 4002395245116
Producentnummer 4935449160

Betegnelse

Udførelse:

Kraftfuld AEG boremaskine −
  • Ekstremt kompakt konstruktion til opgaver under trange pladsforhold.
  • Robust selvspændende borepatron til hurtigt værktøjsskift.
  • Elektronik med styring af omdrejningstal.
  • Ergonomisk design og softgrip af hensyn til højeste brugerkomfort.

Fordel:

Meget kort konstruktion.

Leveringsomfang:

Inklusive 1,5 − 13 mm selvspændende borepatron, arbejdstaske, netkabel 4 m.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven