Boremaskine med fire gear, Type: 720251

Art.-nr.: 075156 720251
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse BOZ 32-4 M
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 1.800 W
Omdrejningstalområde, 1. gear 0 min-1 - 140 min-1
Omdrejningstalområde, 2. gear 0 min-1 - 480 min-1
Borepatronholder MK3
Maks. spiralbor-⌀ i stål, 1. gear 32 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål, 2. gear 20 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ, 1. gear 60 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ, 2. gear 70 mm
egnet til materiale Stål
Vægt 7,5 kg
Maks. vibration iht. EN <2,5 m/s2
Produkttype Boremaskine

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 075156 720251
EAN/GTIN 4014586889849
Producentnummer 72025160000
Producent C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Betegnelse

Udførelse:

Universel boremaskine med fire gear og op til 32 mm borekapacitet. Med højre-/venstreløb, omdrejningstalindstilling, MK3-værktøjsholder til krævende boreopgaver.

Fordel:

Til tungt arbejde.

Bemærk:

passende magnet-borestander fås på forespørgsel.
Passende spiralbor finder du fra nr. 114000.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven