{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | BOS 16-2 | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 1.200 W | |
Omdrejningstalområde, 1. gear | 0 min-1 - 520 min-1 | |
Omdrejningstalområde, 2. gear | 0 min-1 - 1.600 min-1 | |
Borepatronholder | 1/2 tomme − 20 UNF | |
Borepatron-spændeområde | 3 mm - 16 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål, 1. gear | 16 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i stål, 2. gear | 10 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ, 1. gear | 50 mm | |
Maks. spiralbor-⌀ i træ, 2. gear | 50 mm | |
egnet til materiale | Stål | |
Vægt | 3,7 kg | |
Maks. vibration iht. EN | < 2,5 m/s2 | |
Produkttype | Boremaskine |
Artikelnummer | 075155 720549 | |
EAN/GTIN | 4014586876443 | |
Producentnummer | 72054960000 |