Totrinsboremaskine 720555

Art.-nr.: 075150 720555
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse BOP 13-2
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 550 W
Omdrejningstalområde, 1. gear 0 min-1 - 680 min-1
Omdrejningstalområde, 2. gear 0 min-1 - 2.200 min-1
Borepatronholder 1/2 tomme − 20 UNF
Borepatron-spændeområde 1,5 mm - 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål, 1. gear 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål, 2. gear 10 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ, 1. gear 37 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ, 2. gear 27 mm
egnet til materiale Stål
Vægt 2 kg
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Produkttype Boremaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 075150 720555
EAN/GTIN 4014586882567
Producentnummer 72055560000

Betegnelse

Udførelse:

  • Kompakt håndboremaskine med 2 gear til boring, forsænkning, gevindskæring og skruning.
  • Trinløs elektronisk regulering af omdrejningstallet til forsigtig forboring og skruning.
  • Integralkontakt med omskifter til højre- / venstreløb af hensyn til komfortabel betjening.

Fortandet ekstra håndgreb, der giver et sikkert greb (formsluttende).

Fordel:

Trinløs elektronisk regulering af omdrejningstallet.

Leveringsomfang:

Inklusive selvspændende borepatron med spændekraftsikring, 1 ekstra håndgreb.

Bemærk:

Passende spiralbor finder du fra nr. 114000.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven