Skydelære, 6 in, .001, .1 in/r

Art.-nr.: 075116550
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Aflæsning (cirkulær skala) 0,02 mm
Måleværktøj analog
Produkttype Skydelære med ur

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 075116550
EAN/GTIN 7630041126358
Producentnummer 075116550

Betegnelse

Udførelse:

Maksimalt tilladte fejl:
L = længde i in
0 < L ≤ 4: ± 20 µm
4 < L: ± 30 µm
Dimension A [mm]: 40
Dimension B [mm]: 13
Dimension C [mm]: 1,5 x 1,9
Dimension D [mm]: 3,2
Dimension E [mm]: 15,5

Beskrivelse:

Skala med rund skala, 6 in, 0,001, 0,1 in/t

Egenskab:

  • Materiale: Hærdet rustfrit stål; Gearmekanisme af hærdet, slebet stål
  • Dial: Ø 1,2 in; Roterende; Med låseskrue
  • Måleområde [in]: 0 ÷ 6
  • Vandring/omdrejning [in]: .1
  • Tommelfingerrulle: Med
  • Opløsning [in]: .001

Norm:

ISO 13385-1:2019

Leveringsomfang:

Målerapport; Overensstemmelseserklæring

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven