Skydelære, 6 in, .001, .1 in/r

Art.-nr.: 075115811
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Universalskydelærer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 075115811
    EAN/GTIN 7630041126341
    Producentnummer 075115811
    L-nummer L40620 1520

    Betegnelse

    Udførelse:

    Maksimalt tilladte fejl:
    L = længde i in
    0 < L ≤ 4: ± 20 µm
    4 < L: ± 30 µm
    Dimension A [mm]: 40
    Dimension B [mm]: 13
    Dimension C [mm]: 1,5 x 1,9
    Dimension D [mm]: 3,2
    Dimension E [mm]: 15,5

    Beskrivelse:

    skydelære med rund skala, 6″, 0,001″, 0.1″/t.

    Egenskab:

    • Materiale: Hærdet rustfrit stål; Gearmekanisme af hærdet, slebet stål
    • Kaliber: Ø 1,2 in; Roterende; Med låseskrue
    • Måleområde [in]: 0 ÷ 6
    • Vandring/omdrejning [in]: .1
    • Tommelfingerrulle: Med
    • Opløsning [in]: .001

    Norm:

    ISO 13385-1:2019

    Leveringsomfang:

    Målerapport; Overensstemmelseserklæring

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven