Universelt magnetisk målebord med kombinationsholder 500mm/180mm

Art.-nr.: 0750102
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Artikelnummer 0750102
EAN/GTIN 4029713223236
Producentnummer 0750102
L-nummer L40510 254

Betegnelse

Udførelse:

  • Forkromede søjler
  • Fod med V-rille
  • Magnet med TÆND/SLUK-kontakt
  • Kombi klemme: Ø 8 mm for måleur, slukeklemme til måleur
  • Indlejret finjustering

Beskrivelse:

Universelt magnetisk målebord med forkromede målesøjler, søjlehøjde 500 mm, udkragning 180 mm, stænger Ø 20/16 mm. Med finjustering, spænding med tværhoved. Base 75x60x80mm med prismatisk sål, magnet kan tændes og slukkes, holdekraft 800 N. Leveres uden måleinstrument i papkasse.

Norm:

o.A.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven