Li-ion-akku SHD AS18

Art.-nr.: 073847 AS18
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Akku-type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Antal medfølgende akkuer 1
    Batteritype Lithium-ion
    Akku-kapacitet 6 Ah
    Batterispænding 18 V
    Passer til AEG 18V apparater
    Produkttype Akku

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 073847 AS18
    EAN/GTIN 4058546403348

    Betegnelse

    Udførelse:

    Den nye HD-batteriteknologi giver højere ydeevne til krævende anvendelser og er bagudkompatibel med alle AEG 18 V-enheder. PRO Lithium-Ion™-teknologien er en optimal batteriplatform med 3-dobbelt beskyttelse:
    • Temperaturovervågning: Beskytter batteriet mod overophedning.
    • Elektronisk overbelastningsbeskyttelse: Regulerer øjeblikkelig frakobling ved overbelastning.
    • Enkeltcelleovervågning: Beskytter batteriet mod dybdeafladning.

    Passer til:

    AEG 18 V-system.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven