Batterilader FE80-BC

Art.-nr.: 073845 FE80-BC
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
  • Interface: Bluetooth-port

Produktdetaljer

Teknisk data

Interface Bluetooth-port
Producentbetegnelse ALG80 BC
Maks. ladestrøm 8 A
Produkttype Lader

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 073845 FE80-BC
EAN/GTIN 4014586893921
Producentnummer 92604210010

Betegnelse

Udførelse:

Hurtiglader til alle FEIN Li-ion-batterier. Ladetid fra 26 minutter.
  • Ufølsom overfor stød og slag.
  • Gør det muligt at lade andre apparater med USB-tilslutning op.
  • Kompatibel med det eksisterende 10,8− 18V Li-Ion FEIN batteri-program.
  • Batteri-ladestand med stort synligt LED-display.
  • Man kan se batteriets aktuelle opladningsniveau og antallet af opladningscyklusser på my.FEIN appen.
  • 8A ladestrøm til hurtig opladning op til 80 % batteri-ladning. Derefter oplades skånende til slutningen med reduceret ladestrøm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven