Lithium-ion-batteri High Output™ MHB8

Art.-nr.: 073810 MHB8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager

Vælg variant og styktal

Akku-type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse M18HB8
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 8 Ah
Batterispænding 18 V
Passer til 18V Milwaukee
Vægt pr. genopladeligt batteri 1.000 g
Produkttype Akku

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 073810 MHB8
EAN/GTIN 4058546286989
Producentnummer 4932471070

Betegnelse

Udførelse:

Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ akkuer.
  • Med forbedret køling, der giver længere driftstid og mere power.
  • Til opgaver med ekstreme belastninger – anvendelse op til −28 °C.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven