LED-akku-lampe 0-version uden batteri, 12 V, Type: M12TLED

Art.-nr.: 073210 M12TLED
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 12 V
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 12 V
Producentbetegnelse M12TLED-0
Beskyttelsesklasse IP IP 54
Svingeområde 0 grader - 90 grader
Lysnet 120 lm
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 12 V
Produkttype Arbejdslygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 073210 M12TLED
EAN/GTIN 4002395380213
Producentnummer 4932430360

Betegnelse

Udførelse:

Robuste Li-ion-akku-lamper med høj lysstyrke.
Håndlys med justerbart LED-lampehoved.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Passer til:

Milwaukee 12-V-akkuer MB12.

Leveringsomfang:

Akku-lampe uden akku og uden lader.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven