Udførelse:
- 2-punkts komparator måleinstrument med split probe + målepind
- Centreringsplade
- Monteringshul Ø 8 mm
- Ideel i forbindelse med måleinstrumenter eller måleinstrumenter til sammenligning
Beskrivelse:
Indvendig finmåler til store og dybe boringer. Udformet som en 2-punkts sammenligningsmåler ved bestemmelse af omvendt punkt med centreret plade. Fast målebolt og bevægelig følerbolt, begge forsynet med hårdmetal. Måleområde 8-12 mm, måledybde 100 mm, 9 målestifter. Holder Ø 8mm / h 7, velegnet til måleinstrumenter eller verniers. Leveres uden måler, i trækasse.
Egenskab:
- Måleområde (mm): 8 - 12
- Måledybde mm: 100 mm
- Repeterbarhed [µm]: 0.5 µm