Udførelse:
- 2-punkts komparator måleinstrument med split probe + målepind
- Centreringsplade
- Monteringshul Ø 8 mm
- Ideel i forbindelse med måleinstrumenter eller måleinstrumenter til sammenligning
Beskrivelse:
Indvendig finmåler til store og dybe boringer. Udformet som en 2-punkts sammenligningsmåler ved bestemmelse af omvendt punkt med centreret plade. Den faste målebolt er hærdet, den bevægelige følerbolt er forsynet med hårdmetalspids. Måleområde 160-290 mm, måledybde 234 mm, 7 målestifter, 4 måleskiver. Holder Ø 8mm / h 7, velegnet til måleinstrumenter eller fine pegepinde. Leveres uden måler, i trækasse.
Egenskab:
- Måleområde (mm): 160 - 290
- Måledybde mm: 234 mm
- Repeterbarhed [µm]: 0.5 µm