Følehåndtag 0,01 mm form A ø 40,5mm, sonde længde 32,3mm

Art.-nr.: 0715307
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Artikelnummer 0715307
    EAN/GTIN 4029713245566
    Producentnummer 0715307

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Måleindsatser med hårdmetalspids, Ø 2,0 mm
    • Formular A i overensstemmelse med din 2270
    • Drejeknap
    • 3-delt svalehalestyr
    • Automatisk tilbageførsel af tælleretningen
    • Målekraft 0,15 N

    Beskrivelse:

    Håndtagsmåler 0,5 / 0,01 mm Skw Ø 40,5 mm Sonde længde 32,3 mm

    Egenskab:

    • Viserrotation i mm: 0,5 mm
    • Repeterbarhed [µm]: 3 µm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven