• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Skruetrækkersæt SoftFinish Ligekærv, Pozidriv med 6 dele

Art.-nr.: 07153
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bitværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 07153
Kopier
EAN/GTIN 4010995071530
Kopier
Producentnummer 07153
Kopier
L-nummer L60070 2161
Kopier
Producent Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Øger effektiviteten: Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance mellem kraft og kontrol.
  • Din sundhed skånes: Med det patenterede SoftFinish® grebdesign til skånsomt arbejde for hånd og muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!
  • Klinge: Førsteklasses krom-vanadium-molybdæn-stål, gennemhærdet, matforkromet.
    Wiha ChromTop®-klingespids garanterer meget præcis stabilitet.
  • Ergonomisk arbejde - Anbefalet af tyske læger og terapeuter fra AGR
  • Wiha Grebstørrelseskoncept - kraftfuld og fintfølende skrueproces
  • Ved skrueopgaver med hånden belastes håndled og muskler med tiden meget. Dette afhjælper den yderst ergonomiske SoftFinish skruetrækker, som sikrer en optimal overførsel af håndkraften. Med de lange slanke grebsstørrelser kan små skruer skrues sikkert og hurtigt i. Til iskruning af store skruer findes der større grebsstørelser, med hvilke det er muligt at opnå højere drejningsmomenter. Desuden er de forskellige grebsstørrelser tilpasset til de generelt lige store hænder hos håndværkere, der udfører mange skrueopgaver. Rullebeskyttelsen og det påtrykte skruesymbol på grebets ende sikrer et effektiv arbejde. Takket være det optimale og faste sikre greb egner SoftFinish skruetrækkeren sig især til opgaver i tørre miljøer. Placeringen af de hårde og bløde zoner på grebet understøtter den perfekte adgang under en hurtig og kraftig skruning.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Leveringsomfang:

  • 1x Skruetrækker SoftFinish Ligekærv med rund bit til dybtliggende skruer 3.5 mm x 100 mm (00691)
  • 1x Skruetrækker SoftFinish Ligekærv med rund bit til dybtliggende skruer 4.5 mm x 125 mm (00697)
  • 1x Skruetrækker SoftFinish Ligekærv med rund bit til dybtliggende skruer 5.5 mm x 150 mm (00700)
  • 1x Skruetrækker SoftFinish Ligekærv med rund bit 6.5 mm x 150 mm (00703)
  • 1x Skruetrækker SoftFinish Pozidriv med rund bit PZ1 x 80 mm (00770)
  • 1x Skruetrækker SoftFinish Pozidriv med rund bit PZ2 x 100 mm (00772)

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Til login

Din kontaktperson

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven