Udførelse:
- Måleindsatser med hårdmetalspids, Ø 2,0 mm
- Formular A i overensstemmelse med din 2270
- Drejeknap
- 3-delt svalehalestyr
- Automatisk tilbageførsel af tælleretningen
- Målekraft 0,15 N
Beskrivelse:
Håndtagsmåler med drejelig skala og automatisk ændring af måleretning. Måleindsatsen er udstyret med en hårdmetalkugle Ø 2,0 mm. 3-foldet skæresvansstyring. Længden af måleindsatsen 14,5 mm. Måleområde 0,8 mm, aflæsning 0,01 mm, ydre ring Ø 40,5 mm. Visning 0-40-0. Leveres med et spændeskaft 8 mm og en måleindsatsnøgle. Emballage: kasse
Egenskab:
- Viserrotation i mm: 0,8 mm
- Repeterbarhed [µm]: 3 µm
Norm:
DIN 2270