Følehåndtag 0,01 mm form A ø 30,0mm, sonde længde 14,5mm

Art.-nr.: 0715101
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Vippeindikator

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0715101
EAN/GTIN 4029713280727
Producentnummer 0715101
L-nummer L40510 303

Betegnelse

Udførelse:

  • Måleindsatser med hårdmetalspids, Ø 2,0 mm
  • Formular A i overensstemmelse med din 2270
  • Drejeknap
  • 3-delt svalehalestyr
  • Automatisk tilbageførsel af tælleretningen
  • Målekraft 0,15 N

Beskrivelse:

Følehåndtagsmåler med drejelig skala og automatisk ændring af måleretning. Måleindsatsen er udstyret med en hårdmetalkugle Ø 2,0 mm. 3-foldet skæresvansstyring. Længden af måleindsatsen 14,5 mm. Måleområde 0,8 mm, aflæsning 0,01 mm, ydre ring Ø 30 mm. Visning 0-40-0. Leveres med et spændeskaft 8 mm og en måleindsatsnøgle. Emballage: Æske

Egenskab:

  • Viserrotation i mm: 0,8 mm
  • Repeterbarhed [µm]: 3 µm

Norm:

DIN 2270

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven