Finpeger MICROTAST 0,001 mm, MB 0,1 mm, skalanummerering 50-0-50

Art.-nr.: 0712124
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Artikelnummer 0712124
    EAN/GTIN 4029713235505
    Producentnummer 0712124

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Målespindel er lavet af hærdet rustfrit stål
    • Længere målespindel
    • Ekstra probespids M 2,5
    • Spændeskaft Ø 8 mm
    • Tolerancemarkeringer
    • Stødsikker
    • Finjustering
    • DIN 879

    Beskrivelse:

    Fin pointer 0,001 mm, MB 0,5 mm Skala nummerering 50-0-50

    Egenskab:

    • Måleområde i mm: 0,1 mm
    • Repeterbarhed [µm]: 2 µm

    Norm:

    DIN 879

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven