{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Batterispænding | 18 V | |
Akku-kapacitet | 2 Ah | |
Momentområde | 2,1 Nm - 8 Nm | |
maks. omdrejningstal | 985 min-1 | |
Maks. moment | 8 Nm | |
Værktøjsholder, mål | 1/4 tommer | |
Værktøjsholder | Hurtigskiftepatron | |
Vægt uden batteri | 1,04 kg | |
Højde | 209 mm | |
Længde | 213,5 mm | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Produkttype | Skruemaskine |
Artikelnummer | 071143 CLBP08Q | |
EAN/GTIN | 697099651550 | |
Producentnummer | CLBP08Q |