Udførelse:
FEIN ACCU TEC præcisionsskruemaskine er dimensioneret til de højeste krav til
præcise serieskruninger.- Børsteløse EC-motorer med mange gange højere standtid og op til 80% lavere vedligeholdelsesomkostninger.
- Forsinkelse af genstart efter skruning for at undgå „efterspænding”.
- Genstartsspærre ved utilstrækkelig batteriladning til at gennemføre skruningen.
- Lave spændetolerancer til høj skruningskvalitet.
- Ensartet præcise tilspændingsmomenter uafhængigt af antallet af skruer.
- Testbare skruemaskiner, CmK-værdi > 1,67 ± 10 % (i forhold til 6 sigma) iht. ISO 5393 VDI/VDE 2647.
Løsnemomentet ligger 25 % over spændingsmomentet.Moment-præcisionsskruemaskine med ParameterControl til enkel og individuel programmering på pc
under anvendelse af en programmeringsadapter (nr.
071135 str. 92604163).
Frit programmerbare parametre: Omdrejningstal, rotationsretning, drejevinkel, momenttærskel og tid.
Op til 5 programtrin. Præcis tilpasning til den pågældende skrueopgave.
Endelig frakobling gennem mekanisk kobling. Ideel til proces- og tidsoptimering.
Præcisionsskruemaskine til Li-Ion-akku. Med lavt vedligeholdelsesbehov op til 500.000 skruninger.
Leveringsomfang:
Skruemaskinen leveres som solomaskine batteri, lader. indstillingsværktøj og vinkelhoved. Bestil batteri, lader, indstillingsværktøj og vinkelhoved specifikt til den pågældende maskine.
Bemærk:
Passende batterier og ladere findes fra nr.
073832.
Momenttestapparater finder du fra nr.
654300. Moment-/drejevinkelsensorer finder du under nr. 654381. Moment-forindstillingsservice på forespørgsel.