Lille måleinstrument ø 32 mm, aflæsning 0,01 mm 3 mm

Art.-nr.: 0708103
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0708103
EAN/GTIN 4029713220198
Producentnummer 0708103
L-nummer L40510 1014

Betegnelse

Udførelse:

  • Metalhus
  • Målespindel er lavet af rustfrit stål
  • Ekstra probespids M 2,5
  • Spændeskaft Ø 8 mm
  • Med omdrejningstæller
  • DIN 878

Beskrivelse:

Lille måleinstrument med metalhus. Målestift af rustfrit stål. Med udskiftelig probetip M 2,5mm. Spændeskaft Ø 8 mm h 6. Med omdrejningstæller. Måleområde 3 mm, skalaværdi 0,01 mm, 1 omdrejning af viseren = 0,5 mm, ydre ring Ø 32 mm. Leveres enkeltvis pakket.

Egenskab:

  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Viserrotation i mm: 0,5 mm
  • Måleområde i mm: 3 mm
  • Repeterbarhed [µm]: 3 µm
  • Analog målekraft: 0.5 N

Norm:

DIN 878