Lille måleinstrument ø 40 mm, aflæsning 0,01 mm 10 mm

Art.-nr.: 0708101
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Artikelnummer 0708101
EAN/GTIN 4029713246167
Producentnummer 0708101

Betegnelse

Udførelse:

  • Metalhus
  • Målespindel er lavet af rustfrit stål
  • Ekstra probespids M 2,5
  • Spændeskaft Ø 8 mm
  • Med omdrejningstæller
  • DIN 878

Beskrivelse:

Lille måler 10 mm / 0,01 mm Ydre ring-Ø 40 mm

Egenskab:

  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Viserrotation i mm: 0,5 mm
  • Måleområde i mm: 10 mm
  • Repeterbarhed [µm]: 3 µm
  • Analog målekraft: 0.7 N

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven