Måleinstrument ø 58 mm med stødbeskyttelse fri slaglængde, aflæsning 0,010 mm 0,8 mm

Art.-nr.: 0706102
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Artikelnummer 0706102
EAN/GTIN 4029713220167
Producentnummer 0706102

Betegnelse

Udførelse:

  • Metalhus
  • Målespindel er lavet af rustfrit stål
  • Ekstra probespids M 2,5
  • Spændeskaft Ø 8 mm
  • DIN 878

Beskrivelse:

Sikkerhedsskive med stødbeskyttelse og metalhus. Målestift af rustfrit stål. Med udskiftelig probetip M 2,5 mm. Spændeskaft Ø 8mm h 6, med 9mm frihøjde. Måleområde 0,8 mm, skalaværdi 0,01 mm, 1 omdrejning af viseren = 1 mm, ydre ring Ø 58 mm. Leveres enkeltvis pakket.

Egenskab:

  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Måleområde i mm: 0,8 mm
  • Repeterbarhed [µm]: 3 µm
  • Analog målekraft: 0.8 N

Norm:

DIN 878

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven